Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barra equipotenziale ELMO® VDE
Foro di serraggio 25 mm²: 2 conduttori fissati con una sola vite
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Opzioni di collegamento:
- 1 striscia 30 x 4 mm o 1 cavo circolare 8-10 mm
- 1 cavo circolare 50 mm2
- 1 cavo circolare 2,5-6 mm2
- 6 cavi circolari 6-25 mm2
Riduzione del tempo di collegamento del conduttore del 20%
Le graffette sono disponibili aperte
Il coperchio può essere ruotato in entrambe le direzioni e mantenuto in posizione con un angolo di apertura di 60° o 120°.
Per uso interno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.