Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Asta di bloccaggio KIM 44 Profi
Per un fissaggio sicuro del carico nell'abitacolo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Ampia area di regolazione con pressione della molla per uso verticale
Realizzata con tubo in alluminio ad alta resistenza
Molto leggera, per una gestione ottimale e la massima forza di bloccaggio BC.
- Il manicotto di protezione protegge il carico da eventuali danni causati dalla barra di bloccaggio
- Il bullone telescopico forgiato garantisce un fissaggio sicuro nella guida
- Qualità stabile di lunga durata - riciclabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.