Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Banco da lavoro carrellato WE

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Banco da lavoro carrellato WE

Durevole, mobile, spazioso: con cassetti di diverse dimensioni e un'ampia superficie di lavoro per lavorare efficacemente in officina

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Cassetti con chiusura a tre livelli


  • Il meccanismo di chiusura centrale con serratura a cilindro blocca tutti i cassetti

  • I cassetti rimangono saldamente chiusi durante il trasporto

  • Il blocco di sicurezza a estrazione consente l'apertura di un solo cassetto alla volta, proteggendo il carrello dal ribaltamento

  • I cassetti possono essere sbloccati singolarmente e con una sola mano


Manipolazione agevole del banco di montaggio


  • Quattro resistenti ruote in gomma (una con freno) per spostare facilmente il carrello direttamente sul luogo di lavoro

  • Impugnatura laterale robusta ed ergonomica per una comoda manovrabilità

  • I cassetti possono essere aperti con una sola mano

  • Grande capacità di stoccaggio con cassetti profondi per utensili elettrici o oggetti ingombranti

  • Ampie aree di stoccaggio e di lavoro gommate e sostituibili


Personalizzazione con accessori coordinati individualmente


  • Inserti in schiuma e vassoi, divisori, scatole di sistema ORSY del mondo delle dimensioni del sistema Würth, divisori di scomparti e tappetini antiscivolo che si adattano perfettamente ai cassetti

  • Pratici supporti aggiuntivi per utensili e minuteria possono essere fissati alle perforazioni quadrate laterali


Per un uso prolungato in officina


  • I cuscinetti a sfere consentono di estrarre i cassetti in modo completo e fluido

  • Superficie elegante e facile da pulire con rivestimento in polvere di alta qualità
Dimensioni cassetti nella misura sistema
Art. n.CassettoMisura sistema
0962 639 1101
2-6
Lato sinistro
Non in misura sistema
2-4
Lato destro
5
Lato destro
0962 639 1301
2-6
Lato sinistro
Non in misura sistema
2-6
Lato destro
7-8
Lato destro