Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Banco da lavoro System 2000 mm con 2 gambe fisse per banco da lavoro

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Banco da lavoro System 2000 mm con 2 gambe fisse per banco da lavoro

Banco da lavoro modulare con un'ampia gamma di applicazioni per l'uso quotidiano

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Portata con carico distribuito in modo uniforme fino a 800 kg

  • Il solido piano di lavoro garantisce applicazioni robuste e un uso duraturo.

  • Le gambe fisse del banco di lavoro realizzate con tubo a sezione 60x30 mm in due altezze offrono la scelta dell'altezza di lavoro adatta con un'elevata stabilità.

  • Un'ampia gamma di accessori completa il banco da lavoro per creare un luogo di lavoro personalizzato.

  • Grazie alla verniciatura a polvere con microstruttura di alta qualità la superficie risulta omogenea ed elegante