Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Banco da lavoro System 2000 mm con 2 gambe fisse per banco da lavoro e cassettiera sottobanco con cassetti 8.6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Banco da lavoro System 2000 mm con 2 gambe fisse per banco da lavoro e cassettiera sottobanco con cassetti 8.6

Banco da lavoro modulare con un'ampia gamma di applicazioni per l'uso quotidiano

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 32

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Portata con carico distribuito in modo uniforme fino a 800 kg

  • Il solido piano di lavoro garantisce applicazioni robuste e un uso duraturo.

  • Le gambe fisse del banco di lavoro realizzate con tubo a sezione 60x30 mm in due altezze offrono la scelta dell'altezza di lavoro adatta con un'elevata stabilità.

  • La cassettiera sottobanco in misura sistema 8.6 può essere dotata di accessori ed elementi aggiuntivi nella dimensione sistema.

  • Un'ampia gamma di accessori completa il banco da lavoro per creare un luogo di lavoro personalizzato.

  • Grazie alla verniciatura a polvere con microstruttura di alta qualità la superficie risulta omogenea ed elegante

  • Cassettiera 8.6: elemento di blocco con serratura a cilindro meccanico e campo di etichettatura, maniglia in alluminio con design tattile e design di alta qualità con opzioni di etichettatura e guide a estrazione totale a rulli con portata di 80 kg.