Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro, mobile Banco da lavoro, 1500 mm con 2 piedini regolabili in altezza
Banco da lavoro modulare con un'ampia gamma di applicazioni per l'uso quotidiano
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Portata fino a 250 kg ben distribuiti
- Solido piano di lavoro con terminale per applicazioni impegnative e una lunga durata
- I piedini del banco da lavoro mobile, regolabili in altezza e realizzati da un tubo di sezione 60x30 mm con una gamma di regolazione continua da 795 a 975 mm, consentono l'uso mobile in base alle esigenze specifiche del cliente
- Un'ampia gamma di accessori completa il banco da lavoro per creare un luogo di lavoro personalizzato
- Grazie alla verniciatura a polvere con microstruttura di alta qualità la superficie risulta omogenea ed elegante
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.