Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro con regolazione elettrica dell'altezza
L'altezza di lavoro può essere adattata in modo flessibile e rapido alla corrispettiva altezza fisica e al componente da lavorare.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Il design ergonomico del luogo di lavoro previene l'affaticamento prematuro e i problemi alla schiena dei dipendenti nei lavori che prevedono una posizione eretta e seduta.
Il banco da lavoro con regolazione elettrica dell'altezza è dotato di piastre in metallo forate fissate lateralmente come protezione di serraggio per le condizioni strutturali o le attrezzature adiacenti.
Osservare le norme di sicurezza contenute nel manuale di istruzioni. Tensione di rete richiesta: 230 V.
Adatto per processi di lavoro che richiedono variazioni dell'altezza di lavoro frequenti e flessibili
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.