Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro BASIC WUSK, regolabile in altezza
Banco da lavoro robusto con cassettiera sottobanco BASIC per lo stoccaggio di utensili e altri materiali da lavoro. La regolazione dell'altezza consente un adattamento ottimale alle singole esigenze e garantisce un'ergonomia perfetta nelle postazioni di lavoro.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Robusta struttura in lamiera di acciaio, ripiegata
- Altezza di lavoro regolabile: 640-990 mm con collegamento a vite
- Regolabile in incrementi di 25 mm
- Piano di lavoro smussato, in faggio multistrato da 40 mm, con vernice trasparente resistente ad acqua e olio
- Portata del piano di lavoro 500 kg (con distribuzione uniforme del carico)
- Cassetti con estrazione parziale superiore all'80%, montati su cuscinetti a rulli
- Portata dei cassetti: 100 kg (con distribuzione uniforme del carico)
- Dimensioni interne cassetto (L x P): 435 x 512 mm
- Sedi fessurate per l'inserimento di divisori
- Maniglie a filo con portaetichette e copertura trasparente
- Sistema di serratura centralizzata a cilindro
- Blocco di sicurezza cassetti incorporato per prevenire il ribaltamento
I banchi da lavoro BASIC WUS/WUSK e BASIC WT sono forniti preassemblati. Le varianti personalizzate devono essere assemblate dal cliente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.