Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Banco da lavoro BASIC WUS 1

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Banco da lavoro BASIC WUS 1

Banco da lavoro robusto con armadio sottobanco BASIC per lo stoccaggio di utensili e altri materiali da lavoro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Robusta struttura in lamiera di acciaio ripiegata e saldata

  • Lato superiore e inferiore del telaio chiuso

  • Sistema di serratura centralizzata come protezione antifurto

  • Maniglia a filo in alluminio con portaetichette e copertura trasparente

  • Cassetti con estrazione parziale superiore all'80%, montati su cuscinetti a rulli

  • Blocco di sicurezza cassetti incorporato per prevenire il ribaltamento

  • Dimensioni interne cassetto (L x P): 435 x 512 mm

  • Portata cassetto: 100 kg con distribuzione uniforme del carico

  • Sedi fessurate per l'inserimento di divisori
Indicazione

I banchi da lavoro BASIC WUS/WUSK e BASIC WT sono forniti preassemblati. Le varianti personalizzate devono essere assemblate dal cliente.