Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro di sistema 2000 mm con 1 cassettiera sottobanco 8.6 e 1 armadio sottobanco combinato 8.6
Banco da lavoro modulare con un'ampia gamma di applicazioni per l'uso quotidiano
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Portata con carico uniforme fino a 800 kg
- Il solido piano di lavoro garantisce applicazioni robuste e un uso duraturo.
- Gli armadi sottobanco 8.6 in due altezze offrono la scelta dell'altezza di lavoro adatta con un'elevata stabilità.
- Gli armadi di sistema 8.6 possono essere dotati di accessori ed elementi organizzativi all'interno delle dimensioni del sistema.
- Un'ampia gamma di accessori completa il banco da lavoro per creare un luogo di lavoro personalizzato.
- Il rivestimento in polvere con microstruttura di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante.
- Cassettiera 8.6: elemento di blocco con serratura a cilindro meccanico e campo di etichettatura, maniglia in alluminio con design tattile e design di fascia alta con opzioni di etichettatura e guide a estrazione totale montate su rullo con portata di 80 kg.
- Armadio combinato 8.6: la combinazione di cassettiera e armadio a porte battenti offre i vantaggi di entrambi i tipi di mobile.
- Blocco cassettiera: elemento di blocco con serratura a cilindro meccanico e campo di etichettatura, maniglia in alluminio con design tattile e design di fascia alta con opzioni di etichettatura e guide a estrazione totale montate su rullo con portata di 80 kg.
- Blocco armadio a porte battenti: singolo battente con profilo di rinforzo all'interno e maniglia incassata con manopola girevole e serratura a cilindro meccanica. Tutti gli elementi interni possono essere regolati, convertiti e adattati a una griglia di 30 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.