Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Banco da lavoro di sistema 2000 mm con 2 cassettiere sottobanco 8.6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Banco da lavoro di sistema 2000 mm con 2 cassettiere sottobanco 8.6

Banco da lavoro modulare con un'ampia gamma di applicazioni per l'uso quotidiano

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Portata con carico uniforme fino a 800 kg

  • Il solido piano di lavoro garantisce applicazioni robuste e un uso duraturo.

  • Gli armadi sottobanco 8.6 in due altezze offrono la scelta dell'altezza di lavoro adatta con un'elevata stabilità.

  • Gli armadi di sistema 8.6 possono essere dotati di accessori ed elementi organizzativi all'interno delle dimensioni del sistema.

  • Un'ampia gamma di accessori completa il banco da lavoro per creare un luogo di lavoro personalizzato.

  • Il rivestimento in polvere con microstruttura di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante.

  • Cassettiera 8.6: elemento di blocco con serratura a cilindro meccanico e campo di etichettatura, maniglia in alluminio con design tattile e design di fascia alta con opzioni di etichettatura e guide a estrazione totale montate su rullo con portata di 80 kg.