Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Bacchetta per saldatura

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bacchetta per saldatura

Per giunti saldati e saldature di tenuta, in particolare per saldature in posizioni scomode su acciai non legati ramati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Materiale di baseClasse bacchetta di saldatura
Tipo di acciaioQualità dell'acciaio
Acciai strutturali a norma DIN 17100U St 34-2, 37-2, 42-2
R St 34-2, 37-2, 42-2
St 37-3
G III
Acciai per tubi a norma DIN 1626, DIN 1629U St 37.0
St 37.0, 44.0
G I
St 52.0G III
Tubi a norma DIN 17175St 35.8, 45.8
Fogli e nastri di metallo a norma DIN 17155H I, H II, 17Mn4