Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Portatubo per tubo flessibile pneumatico DSA-S
Portatubo per tubo flessibile pneumatico DSA-S - 1
Portatubo per tubo flessibile pneumatico DSA-S - 2
Portatubo per tubo flessibile pneumatico DSA-S - 3
Portatubo per tubo flessibile pneumatico DSA-S - 4
Portatubo per tubo flessibile pneumatico DSA-S - 5
Portatubo per tubo flessibile pneumatico DSA-S - 6
Portatubo per tubo flessibile pneumatico DSA-S - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Portatubo per tubo flessibile pneumatico DSA-S

Pratico avvolgitubo di sicurezza con tubo flessibile in poliuretano di alta qualità per un luogo di lavoro ordinato e sicuro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Lavoro sicuro e comodo

  • Il tubo flessibile viene spostato da sinistra a destra durante l'avvolgimento, così da evitare nodi

  • La funzione freno riduce al minimo il rischio del rientro incontrollato del tubo flessibile, se rilasciato inavvertitamente

  • Il robusto alloggiamento in materiale plastico chiuso protegge il tubo flessibile e il meccanismo di avvolgimento dalla polvere e da altri contaminanti

  • Elevata resistenza all'attorcigliamento con un peso estremamente ridotto, nonché resistenza a oli e solventi

  • Ottimo comportamento alle basse e alte temperature

  • Tubo flessibile in poliuretano di alta qualità (PUR)

  • Tubo flessibile ad alta portata con innovativa valvola di collegamento sull'avvolgitore

  • Nessun calo di pressione e massima resa nell'utilizzo

  • Può essere montato a parete, a soffitto o a pavimento grazie alla staffa di montaggio che garantisce un fissaggio sicuro su superfici piane

  • Il tubo flessibile può essere sostituito senza aprire l'alloggiamento