Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Avvolgitore cinghia

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvolgitore cinghia

Una soluzione rapida e pratica per l'avvolgimento e lo stoccaggio delle cinghie di ancoraggio con tenditore e blocco di serraggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Adatto per cinghie con larghezza fino a 25 mm e lunghezza fino a 5 metri

  • Composto da 2 contenitori e una leva

  • In polipropilene

  • Intervallo di temperatura: Da -20 °C a +60 °C

  • Diametro tamburo cinghia: 90 mm