Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Avvolgicavo in materiale plastico 250V HEAVY DUTY
Avvolgicavo in materiale plastico 250V HEAVY DUTY - 1
 -  - 2
Avvolgicavo in materiale plastico 250V HEAVY DUTY - 3
Avvolgicavo in materiale plastico 250V HEAVY DUTY - 4
Avvolgicavo in materiale plastico 250V HEAVY DUTY - 5
Avvolgicavo in materiale plastico 250V HEAVY DUTY - 6
Avvolgicavo in materiale plastico 250V HEAVY DUTY - 7
Avvolgicavo in materiale plastico 250V HEAVY DUTY - 8
Avvolgicavo in materiale plastico 250V HEAVY DUTY - 9
Avvolgicavo in materiale plastico 250V HEAVY DUTY - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvolgicavo in materiale plastico 250V HEAVY DUTY

Massima facilità di utilizzo, design ultra robusto (K2 e IK10)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • IK10 - livello massimo di resistenza agli urti (ad eccezione delle prese tedesche)

  • Nessuna parte sporgente garantisce che le prese tedesche e l’impugnatura a manovella siano completamente protette da eventuali danni

  • Design brevettato - impedisce l'accumulo dell'acqua sul coperchio frontale

  • Impugnatura ergonomica a 2 componenti per distribuire il carico efficacemente su tutto il palmo della mano

  • Ampia impugnatura a manovella a 2 componenti orientabile

  • Incastro superiore nell'impugnatura per il cavo.

  • Freno blocco tamburo con interruttore di apertura/chiusura

  • Le ampie superfici antisdrucciolo (con molto spazio per le scarpe antinfortunistiche) danno al rullo del cavo una maggiore stabilità durante l'avvolgimento e lo srotolamento del cavo

  • Indicatore di tensione: il LED verde indica se è presente tensione

  • Dispositivi di sospensione 2+1 sulla parte superiore della base: l'avvolgicavo può essere appeso utilizzando fascette di cablaggio, fascetta a strappo o tenditori (ad esempio sui trabattelli)

  • Spina tedesca a 2 componenti ABL 2 IP54 a norma DIN VDE 0620-1

  • 4 x prese tedesche Mennekes IP54 con guarnizioni al bordo a norma DIN VDE 0620-1

  • Il cavo non può rimanere incastrato tra il corpo dell’avvolgicavo e la base

  • Made in Germany
Indicazione
  • K2 conforme alle informazioni DGUV 203-006 (ex BGI 608)

  • Cavo in poliuretano BQ-F per una durata 5-7 volte superiore rispetto ai cavi in gomma/neoprene RN-F disponibili in commerci
Area di applicazione