Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore ad impulsi pneumatico DSS 1/2" BASIC
Affidabile avvitatore a massa battente di alta qualità in un robusto alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro, con prestazioni superiori alla media e caratteristiche di equipaggiamento migliorate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Eccellente rapporto potenza-peso
- Coppia di svitamento fino a 1.350 Nm con un peso di 2,0 kg
- Prestazioni e affidabilità al massimo livello
- Meccanismo ad impulsi a doppio martello di alta qualità e cilindro con motore bilanciato a 7 lamelle
- La regolazione della potenza a 4 stadi con pratica conversione con una sola mano garantisce una regolazione ottimale e semplice per la rispettiva applicazione
- Buona maneggevolezza con manico antiscivolo per un controllo ottimale
- Manico morbido altamente ergonomico con grilletto sensibile e silenziatore integrato
- Dimensione bullone massima consigliata: M16
- Gli avvitatori a impulsi non sono chiavi dinamometriche. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio specifica devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con la chiave ad impulsi.
- Quando l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente (ad esempio per la manutenzione degli pneumatici), aggiungere quotidianamente una piccola quantità di olio dall'ingresso aria e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi ogni mese dall'ingrassatore.
- Nipplo a innesto non incluso nella fornitura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.