Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore ad impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. F
Avvitatore ad impulsi ultracompatto con robusto alloggiamento in alluminio, design a pistola con interruttore di regolazione della velocità per uso destrorso-sinistrorso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Eccellente rapporto potenza-peso
- Coppia di svitamento fino a 610 Nm con un peso di 1,15 kg
- Utilizzabile ovunque sia possibile l'avvitamento manuale
- La regolazione della potenza a 6 stadi in senso antiorario e orario con pratica conversione con una sola mano garantisce una regolazione ottimale e semplice per la rispettiva applicazione.
- La presa d'aria può essere ruotata in quasi tutte le direzioni, consentendo il massimo comfort senza che il tubo dell'aria sia d'intralcio.
- L'interruttore dell'acceleratore flessibile e regolabile consente un uso altrettanto pratico per gli utenti mancini e destrorsi.
- Dimensione vite massima consigliata: M14
- Gli avvitatori a impulsi non sono chiavi dinamometriche. Gli avvitamenti che richiedono una coppia specifica devono essere controllati con un dispositivo di misurazione della coppia dopo il serraggio con l'avvitatore a impulsi.
- Quando l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente (ad esempio per la manutenzione degli pneumatici), è necessario aggiungere quotidianamente un po' di olio attraverso l'ingresso dell'aria.
- Nipplo a innesto non incluso nella fornitura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.