Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Avvitatore a impulsi a batteria HiKOKI WR36DA
Avvitatore a impulsi a batteria HiKOKI WR36DA - 1
Avvitatore a impulsi a batteria HiKOKI WR36DA - 2
Avvitatore a impulsi a batteria HiKOKI WR36DA - 3
Avvitatore a impulsi a batteria HiKOKI WR36DA - 4
Avvitatore a impulsi a batteria HiKOKI WR36DA - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore a impulsi a batteria HiKOKI WR36DA

Potente avvitatore ad impulsi senza fili da 36 V con una coppia di rilascio massima di 1800 Nm.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Manutenzione ridotta e lunga durata

  • Motore brushless ad alte prestazioni con classificazione IP56

  • Funzionamento senza contraccolpi grazie al comando elettronico e al freno elettrico

  • Il selettore di coppia a 4 stadi consente una regolazione ottimale della rispettiva applicazione della vite

  • Il LED commutabile garantisce un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro