Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Trapano avvitatore a percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Trapano avvitatore a percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 1
Trapano avvitatore a percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 2
Trapano avvitatore a percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 3
Trapano avvitatore a percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 4
Trapano avvitatore a percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 5
Trapano avvitatore a percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano avvitatore a percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Avvitatore ad impulsi a batteria molto potente e pratico con modalità coppia selezionabile e coppia di serraggio di 140 Nm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Adattamento rapido alla rispettiva applicazione, poiché il selettore della funzione può essere utilizzato per passare in maniera semplice e rapida tra avvitamento, foratura e foratura a percussione

  • Monitoraggio continuo del motore: in caso di surriscaldamento, inceppamento o sovraccarico del motore, la funzione di protezione elettronica spegne in anticipo il motore

  • Il motore EC brushless efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza e lunga durata, mantiene una curva di velocità più stabile anche sotto carico

  • La luce a LED sul blocco batteria assicura un'area di lavoro ben illuminata

  • Design robusto per impieghi gravosi nei cantieri

  • Massima durata e usura ridotta

  • Mandrino in metallo Röhm da 13 mm con ganasce di serraggio in carburo metallico saldate

  • Interruttore di segnalazione elettronico