Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1 poll. P
Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1 poll. P - 1
Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1 poll. P - 2
Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1 poll. P - 3
Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1 poll. P - 4
Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1 poll. P - 5
Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1 poll. P - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1 poll. P

Avvitatore a impulsi estremamente robusto e potente con rapido accumulo di coppia. Ideale per le applicazioni più difficili, come lavori di manutenzione su autocarri e autobus, macchinari edili e agricoli e per lavori di manutenzione e di riparazione industriale.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Ottima distribuzione del peso


Unità ben equilibrata in una robusta carcassa di alluminio



Molto maneggevole e facile da usare


Impugnatura ergonomica e con rivestimento in gomma, impugnatura supplementare girevole a 360°, facile passaggio destra/sinistra e grilletto regolabile.



Lunga durata e sostanziale assenza di vibrazioni


Meccanismo del martello di alta qualità ed elevata potenza in bagno d'olio con motore a 6 lamelle.

Indicazione
  • Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.

  • La coppia di funzionamento è la coppia di serraggio solitamente raggiunta in condizioni di lavoro medie. Dipende dalle condizioni ambientali estremamente variabili (pressione dell'aria, diametro del tubo flessibile, sporco, ecc.).

  • Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante l'attrezzo ad aria pneumatica previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite nebulizzazione.

  • Nipplo a innesto utensile non incluso nella fornitura