Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. Premium Power
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. Premium Power - 1
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. Premium Power - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. Premium Power

Avvitatore ad impulsi di alta qualità con carcassa in plastica rinforzata con fibra di vetro, con prestazioni al di sopra della media e ottime caratteristiche tecniche generali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Eccellente rapporto potenza-peso

  • Coppia di allentamento fino a 1321 Nm con un peso di 1,98 kg

  • Affidabilità, prestazioni ottimali e lunga durata

  • Meccanismo a doppio martello di alta qualità e cilindro bilanciato con motore a 6 lamelle.

  • La regolazione della potenza a 4 stadi con pratica conversione con una sola mano garantisce una regolazione ottimale e semplice per la rispettiva applicazione

  • Buona maneggevolezza con impugnatura antiscivolo, controllo ottimale e rumorosità ridotta

  • Morbida impugnatura altamente ergonomica con grilletto sensibile e silenziatore integrato
Indicazione
  • Dimensione bullone massima consigliata: M16

  • Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.

  • Quando l’avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente (ad es. per la manutenzione degli pneumatici), aggiungere una piccola quantità di olio dall’ingresso aria e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi ogni mese dall’ingrassatore.

  • Attacco aria utensile non incluso nella fornitura