Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Avvitatore per cartongesso a batteria ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Avvitatore per cartongesso a batteria ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 1
Avvitatore per cartongesso a batteria ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 2
Avvitatore per cartongesso a batteria ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 3
Avvitatore per cartongesso a batteria ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 4
Avvitatore per cartongesso a batteria ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 5
Avvitatore per cartongesso a batteria ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 6
Avvitatore per cartongesso a batteria ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 7
Avvitatore per cartongesso a batteria ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 8

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore per cartongesso a batteria ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Avvitatore per cartongesso a batteria leggero e compatto con modalità automatica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Se l'interruttore è bloccato in modalità automatica, il motore viene attivato solo dalla pressione di contatto della vite, consentendo un lavoro pratico, silenzioso e a risparmio energetico

  • Il portainserti a sostituzione rapida consente di sostituire gli inserti in modo rapido e pratico, soprattutto quando si lavora con l'accessorio opzionale.

  • La battuta di profondità consente una facile regolazione della profondità di avvitamento per risultati di lavoro puliti.

  • Monitoraggio continuo del motore tramite la funzione di protezione elettronica, che lo disattiva immediatamente in caso di blocco, sovraccarico e surriscaldamento.

  • Lunga durata del motore grazie all'efficiente motore EC brushless a bassa manutenzione con riserve di potenza, che mantiene una curva di velocità più stabile anche sotto carico

  • La luce a LED sul blocco batteria fornisce un'area di lavoro ben illuminata

  • Il design estremamente compatto, ergonomico e leggero consente di lavorare in modo comodo e senza fatica
Indicazione

✔ Sistema a batteria WÜRTH M-CUBE



✘ Sistema batteria CV