Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll. H
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll. H - 1
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll. H - 2
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll. H - 3
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll. H - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll. H

Avvitatore a impulsi affidabile e potente con rapido accumulo di coppia.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Ottima distribuzione del peso


Unità ben equilibrata in una robusta carcassa di alluminio



Molto semplice da utilizzare e intuitivo.


Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma, facile passaggio destra/sinistra e grilletto controllabile.



Lunga durata e sostanziale assenza di vibrazioni


Meccanismo a martello di alta qualità in bagno d'olio con motore a 6 lamelle.

Indicazione
  • Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.

  • La coppia di funzionamento è la coppia di serraggio solitamente raggiunta in condizioni di lavoro medie. Dipende dalle condizioni ambientali estremamente variabili (pressione dell'aria, diametro del tubo flessibile, sporco).

  • Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante l'impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite nebulizzazione.

  • Attacco aria utensile non incluso nella fornitura