Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. Premium COMPACT
Avvitatore ad impulsi di alta qualità con carcassa in plastica rinforzata con fibra di vetro, con prestazioni al di sopra della media e ottime caratteristiche tecniche generali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Eccellente rapporto potenza-peso
- Coppia di svitamento max fino a 1100 Nm con un peso di soli 1,1 kg
- Affidabilità, prestazioni ottimali e lunga durata
- Meccanismo a impulsi a martello di alta qualità e cilindro con esclusivo motore a 7 lamelle.
- La regolazione della potenza a 4 stadi con pratica conversione con una sola mano garantisce una regolazione ottimale e semplice per la rispettiva applicazione
- Eccellente maneggevolezza e controllo ottimale
- Impugnatura particolarmente ergonomica con componenti morbidi e grilletto preciso
- Dimensione bullone massima consigliata: M14
- Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. I collegamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l’avvitatore ad impulsi.
- Quando l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente, aggiungere una piccola quantità di olio dall’ingresso aria ogni giorno e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi ogni mese.
- Nipplo a innesto utensile non incluso nella fornitura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.