Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avviatore di emergenza
Funzione di avviamento automatico. Energia di avviamento non richiesta fino a quando necessario, risultante in una maggiore potenza di avviamento.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per l'avviamento slave mobile, indipendente dalla rete elettrica di auto e veicoli commerciali leggeri con impianto elettrico da 12V e da 24V.
- Protezione automatica contro l'inversione di polarità
- Selezione automatica della tensione 12 V/24 V (con possibilità di selezione manuale della tensione)
- Morsetti di carica rigidi, angolati e completamente isolati con cavi lunghi e flessibili con rivestimento in gomma
- Collegamento all'impianto elettrico del veicolo e scollegamento in assenza di tensione
- Protezione da sovratensione
- Protezione da sovraccarico in modalità di avviamento
- Indicatore di stato della batteria a LED
- Protezione da cortocircuito (batteria interna protetta mediante fusibili per corrente elevata)
Prodotto testato da Dekra
Per tutti i veicoli con impianti elettrici da 12 V e per i veicoli fino a 4.000 cm³ di cilindrata con impianti elettrici da 24 V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.