Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ausilio alla taratura per sensori radar
Strumento di regolazione per vari sensori radar nei veicoli Volvo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
VOLVO S60/V60 (10-18), VOLVO S80/V70/XC70 (07-16), VOLVO V40 (12-), VOLVO XC60 (08-17)
- La consegna comprende un ausilio alla taratura e un manuale d'uso
- Lo strumento consente di regolare con precisione il sensore radar dopo aver montato un nuovo parabrezza
- I costruttori richiedono che il radar venga regolato nuovamente ogni volta che si sostituisce il parabrezza o si esegue una taratura
- Taratura conforme al produttore, corrispondente al numero OE 999 7407
Strumento di regolazione per una regolazione precisa del sensore radar.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.