In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Punte da trapano compatte, facili da maneggiare, per cerniere di mobili con diametro interno di 52/5,5 mm
The assembly aid provides a simple and practical fixing aid for frames, bottom panels and back panels
Per la preforatura precisa dei fori per il dispositivo di bloccaggio anteriore/adattatore di regolazione e dispositivo di aggancio
Con punta a cuneo per fori passanti con superficie di serraggio e vite di regolazione per Prebomat/Ecoflex/Multiflex e Tecmator RP
Una dima per tre sistemi di guida: Nova Pro, Dynapro e Dynaneo
Assembly aid for frame systems for safe and fast punching of the bottom spike
Dima di foratura per giunzioni di mobili
Padlock Würth
Piedino regolabile tipo L
Electric strike type 4 RFR
Serratura a catenaccio MS 5000
Base di montaggio a croce per cerniere per mobili Slide-on
Piedino regolabile Solution 392
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale