In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
42 articoli con 132 versioni trovati
For sub-dividing OrgaAer wide drawers
Copertura per telaio portacartelle e cassetto largo interno
Stabilizza i frontali alti
Can be latched into divider and card box
For fastening dividers lengthways in OrgaAer wide drawer
Con ammortizzatore integrato
Per contenitore OrgaAer Speed Office
Protects and holds the drinks bottles securely in the drawer
Protects and keeps the hanging folders in the frame
Robusta e di lunga durata
Per telaio portacartelle
For hanging in OrgaAer hanging frame useful depth 330 mm
Per il montaggio di pannelli
Protegge le cartelle sospese
Suitable for OrgaAer partial extension and Nova Pro full extension
Stabilizza i pannelli grandi
Per contenitori OrgaAer
Con inserto utensili in plastica a incasso
Da collocare nel cassetto portadocumenti
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna