In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
19 articoli con 108 versioni trovati
Modulo altezza: 8,5. Luce interna mobile: 416 mm.
Larghezza del modulo: 800 mm
Modulo altezza: 8,5. Luce interna mobile: 392 mm.
Larghezza del modulo: 600 mm
Larghezza del modulo: 1200 mm
Per contenitore OrgaAer Speed Office
Modulo altezza: 11. Luce interna mobile: 392 mm.
Per contenitori OrgaAer
Larghezza del modulo: 1000 mm
Modulo altezza: 8,5. Larghezza di montaggio 416 mm senza telai portacartelle
Cost-effective complete assembly kit for container height with 8.5 height division with sliding tray and hanging frame
Complete assembly kit for tall container with all functional fittings
Larghezza dellunità: 1200 mm
Cost-effective complete assembly kit for container with 8.5 height division and sliding plate
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna