Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit per saldatura dolce e forte

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit per saldatura dolce e forte

In cassetta di legno, con impugnatura ergonomica Piezo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Facile da usare in tutte le posizioni



Attacco a baionetta: Cambio del bruciatore senza utensili



Regolazione della fiamma continua e facile



La distribuzione di gas si ferma se non è montato il bruciatore



Distribuzione di gas solo quando si preme il pulsante



Accensione Piezo in pochi secondi



Con bomboletta di gas ricaricabile



Solida cassetta di legno rinforzata su tutti i lati con angolari in acciaio



Fornitura:


  • Impugnatura piezoelettrica

  • Bruciatore a fiamma appuntita Ø 9 mm

  • Cannello a fiamma avvolgente Ø 18 mm

  • Bomboletta di gas con base, valvola e gancio, 425 g

  • Regolatore di pressione a 2 bar a impostazione fissa con filettatura sinistrorsa R da 3/8" x filettatura sinistrorsa R da 3/8"

  • Chiave fissa a 2 bocche, 17 x 19

  • Kit di tubi flessibili, 2 m

  • Cassetta in legno
Indicazione

La bomboletta di gas viene fornita vuota.