In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
La serie di fori assicura posizioni di montaggio flessibili
Adatta per guida in acciaio e sospensione a gancio
Braccio di supporto, centro depresso, incluso blocco sollevamento senza attrezzi
Flessibilità garantita dalla possibilità di utilizzo a destra/sinistra
Una volta montato alla parete laterale, grazie allo spessore minimo di 10 mm sporge pochissimo
Con gancio di sicurezza che impedisce il distacco accidentale dell’unità
Tappo copriforo per attacco regolabile invisibile
Placchetta angolare o diritta per maniglia incassata in alluminio, forma a L e a C, orizzontale
Base di montaggio Per VLB 60 e VLB 100
Kit di montaggio Per Tiomos M0 Click-on 125
Tappo di copertura
Maniglia porta AL 920 su piastra esterna, foro PC
Cerniera per mobili serie SEPA 39
Cerniera a rullo profilo A, stretta
Nuclei cilindrici intercambiabili Per sistema di serratura MS 5000