Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Attaccaglia per pensili visibile SH 26
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 1
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 2
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 3
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 4
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 5
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 6
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 7
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 8
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 9
Attaccaglia per pensili visibile SH 26 - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Attaccaglia per pensili visibile SH 26

Adatta per guida in acciaio e sospensione a gancio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Carico fino a 104 kg per unità a parete a norma DIN EN 15939

  • Montaggio visibile che occupa solo un piccolo spazio

  • Regolazione rapida e precisa con cacciavite Phillips misura 2

  • Versione tutta in acciaio
Indicazione

Fissare l'armadietto superiore per evitare lo smontaggio involontario.



Montaggio con vite per truciolato ASSY ∅ 4 x 16 mm.