Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Prolunga telescopica Con dispositivo di sicurezza
Asta di prolunga telescopica di alta qualità con spina di bloccaggio per lavorare in modo sicuro e confortevole con manici per rulli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Sicura
- Il manico del rullo può essere fissato con la coppiglia a scatto inclusa
Stabilità estremamente elevata
- Tubo in alluminio con pareti rinforzate per una corretta stabilità anche quando esteso
Ottima presa
- Il cono è dotato di rivetti aggiuntivi per forze di ritenzione elevate
Nessuno slittamento
- L'impugnatura ergonomica in plastica impedisce lo slittamento durante il lavoro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.