Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Asta di bloccaggio centrale SVS3 per il sistema di sponde di cassetto Nova Pro Scala, regolabile su passo da 32 mm
Asta di bloccaggio centrale SVS3 per il sistema di sponde di cassetto Nova Pro Scala, regolabile su passo da 32 mm - 1
Asta di bloccaggio centrale SVS3 per il sistema di sponde di cassetto Nova Pro Scala, regolabile su passo da 32 mm - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Asta di bloccaggio centrale SVS3 per il sistema di sponde di cassetto Nova Pro Scala, regolabile su passo da 32 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Evita l'estrazione incontrollata di più cassetti.

  • Consente il bloccaggio reciproco dei cassetti.

  • È possibile il montaggio con o senza prolunga OrgaAer.

  • È possibile bloccare più cassetti con un'unica serratura.

  • L'asta di bloccaggio centrale può essere utilizzata anche indipendentemente, senza serratura, come semplice serratura per cassetti.

  • Fino a 6 cassetti e per cassettiere con altezza libera fino a 963 mm, larghezza massima armadio: 600 mm.

  • Montaggio in fresata (16 mm x 3,5 mm) per l'avvitamento sul lato destro.

  • Per accorciare la barra SVS3 e per le istruzioni, vedere le istruzioni di montaggio nel negozio online.