Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di svasatori conici EU HSCo 90° TiAlN DIN 335 C 6 pz
Assortimento di svasatori conici EU HSCo 90° TiAlN DIN 335 C 6 pz - 1
Assortimento di svasatori conici EU HSCo 90° TiAlN DIN 335 C 6 pz - 2
Assortimento di svasatori conici EU HSCo 90° TiAlN DIN 335 C 6 pz - 3
Assortimento di svasatori conici EU HSCo 90° TiAlN DIN 335 C 6 pz - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di svasatori conici EU HSCo 90° TiAlN DIN 335 C 6 pz

Assortimento composto da diametri di 6,3-20,5 mm. Un modello completo con passo estremamente irregolare (EU) e rivestimento TiAlN in un design lungo per svasature perfette e massime prestazioni.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Passo estremamente irregolare


  • Massima qualità della superficie: svasature precise, circolari, prive di ondulazioni

  • Lavorazione più veloce grazie a maggiori velocità di taglio

  • Usura dell'utensile notevolmente ridotta

  • Massima scorrevolezza in tutti i materiali

  • Forza di avanzamento notevolmente ridotta


Ideale per svasature in profondità


Gambo cilindrico lungo



Per uso universale


Lavorazione di quasi tutti i materiali grazie ad una speciale geometria della punta e al materiale di taglio HSCo.



Lunga durata ed elevata velocità


Grazie al rivestimento estremamente resistente a base di nitruro di alluminio e titanio