Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Set cercafalle per testate motore 2 pz in valigia 4.4.1.
Set cercafalle per testate motore 2 pz in valigia 4.4.1. - 1
Set cercafalle per testate motore 2 pz in valigia 4.4.1. - 2
Set cercafalle per testate motore 2 pz in valigia 4.4.1. - 3
Set cercafalle per testate motore 2 pz in valigia 4.4.1. - 4
Set cercafalle per testate motore 2 pz in valigia 4.4.1. - 5
Set cercafalle per testate motore 2 pz in valigia 4.4.1. - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set cercafalle per testate motore 2 pz in valigia 4.4.1.

Consente di misurare il contenuto di CO2 per l'individuazione tempestiva di fughe tra la camera di combustione e il sistema di raffreddamento nei veicoli.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Applicazione facile e veloce


  • Adatto per tutti i tappi standard del collo del radiatore e i serbatoi di espansione

  • Montaggio rapido dei componenti

  • Diagnostica sicura in pochi minuti, senza necessità di rimuovere i componenti

  • Ideale per effettuare controlli periodici e attività di servizio clienti

  • Ideale per i controlli del motore nel commercio di veicoli usati


Le piccole perdite e le perdite che si verificano solo a un'elevata pressione di combustione (oltre 30 bar) e a tensioni elevate sono facili da trovare


  • Le perdite che si verificano solo in modo intermittente a temperature più elevate possono ancora essere identificate in una fase successiva

  • Ottima integrazione a un test di pressione (max. ca. 1 bar)


Il liquido usato è sicuro, non corrosivo e non infiammabile


  • Facilmente smaltibile

  • Rispettoso dell'ambiente
Indicazione

Importante: quando si utilizza il cercafughe di CO2, assicurarsi sempre che non venga aspirato refrigerante. Un motore diesel funziona a carico leggero con un'elevata quantità di aria in eccesso e il gas di combustione contiene un'elevata percentuale di aria non consumata. Quindi, è necessario sottoporre il motore diesel al massimo carico possibile per mezzo di una prova su strada o aumentando ripetutamente il numero di giri prima di eseguire un test delle fughe di CO2.

Area di applicazione