Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento punte con aspirazione Plus D 4 pz
Assortimento punte con aspirazione Plus D 4 pz - 1
Assortimento punte con aspirazione Plus D 4 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento punte con aspirazione Plus D 4 pz

Punta a percussione estremamente rapida con aggressiva testa a due taglienti per la foratura e l'aspirazione in un'unica fase di lavoro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Foratura senza polvere


  • La polvere viene estratta dal foro non appena viene creata

  • Protegge l'utente da eventuali rischi per la salute

  • Prolunga la durata

  • Non è necessaria alcuna successiva pulizia del foro

  • Impedisce in modo significativo la formazione di polvere nel cantiere


Foratura molto rapida e lunga durata


Robusta geometria della testa a 2 taglienti e fori di aspirazione particolarmente ampi direttamente nella zona della testa



Per tutti gli aspiratori comuni, certificati per polveri di classe M


Adattatore per aspiratore in gomma monoblocco e flessibile, per uso universale con tutte e tre le misure della punta



Precisione della foratura


Speciale punta autocentrante



Fornitura:


  • 1 punta con aspirazione, lunghezza: 220 mm, lunghezza utile: 100 mm ∅ 6 mm

  • 1 punta con aspirazione, lunghezza: 220 mm, lunghezza utile: 100 mm ∅ 8 mm

  • 1 punta con aspirazione, lunghezza: 220 mm, lunghezza utile: 100 mm ∅ 10 mm

  • 1 adattatore per aspiratore
Indicazione
  • I ferri d'armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale

  • Osservare le istruzioni incluse

  • Attenzione: installare sempre l'adattatore a ventosa in gomma con le aperture per l'aria nella direzione della freccia rivolta verso la punta autoforante

  • Solo per l'uso con aspiratori di classe di polveri M