In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Per tubi flessibili e tubazioni non metalliche
Con pinza universale, pinza spelafili, pinza a becchi mezzotondi e tronchese rinforzato
Water pump pliers from 125 mm to 560 mm, in accordance with DIN ISO 8976. For all applications involving piping and nuts. All pliers can be locked. Made in Germany!
L'assortimento contiene: pinza universale, pinza spelafili, pinza a becchi mezzotondi e tronchese rinforzato
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®
Lama a spezzare
Cutter 2C con guida
Pinza regolabile DIN ISO 8976
Bit box, misura 3 33 pezzi
Valigia utensili WORKER L Assortimento di 93 pz
Assortimento bussole 1/4" e 1/2", sistema modulare 8.4.1 108 pz