Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
- Pinze in acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio
- Pinza spelafili con molla per apertura automatica
- Tronchese con forma della testa sottile per un'accessibilità ottimale
- Pinze a becco lungo con punte resistenti a elevate sollecitazioni di piegatura
- Confortevole impugnatura ergonomica antiscivolo bicomponente per lavorare in sicurezza
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.