Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Etichettatrice Brother P-Touch E560BTVP
Etichettatrice Brother P-Touch E560BTVP - 1
Etichettatrice Brother P-Touch E560BTVP - 2
Etichettatrice Brother P-Touch E560BTVP - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Etichettatrice Brother P-Touch E560BTVP

Etichettatrice portatile con interfaccia USB-C e Bluetooth per una chiara identificazione di cavi, tubi, interruttori e connettori femmina con etichette resistenti e robuste

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Con batteria ricaricabile agli ioni di litio

  • Rilevamento automatico del nastro per etichettatura

  • Stampa etichette estremamente resistenti anche nelle condizioni più estreme.

  • Larghezza massima nastro per etichettatura: 24 mm

  • Spegnimento automatico (la stampante ricorda il punto di interruzione)

  • Unità di taglio: taglierina automatica per tagli completi/parziali

  • Caricamento del database dal PC e caricamento del modello

  • Display: 3 righe ciascuna con 18 caratteri

  • Tastiera: Qwertz

  • 20 lingue

  • Può contenere 99 etichette

  • 70 tasti

  • 1800 caratteri per etichetta

  • Stampa su PC: crea e stampa facilmente etichette sul PC o sullo smartphone o tablet tramite l'interfaccia Bluetooth

  • Con funzione di scrittura maiuscola e 14 tipi di carattere

  • 4 opzioni di allineamento del testo (centrato, giustificato, a sinistra, a destra)

  • Possibilità di stampa verticale

  • Larghezze tipi di carattere: 2x, 1/2, stretta, normale, larga

  • Con anteprima di stampa

  • Stampa/copie multiple (1-99 pezzi)

  • Stampa multilinea

  • Possibilità di stampa verticale e speculare

  • Possibilità di stampa di codici a barre e codici QR


Contenuto:


  • Etichettatrice

  • Nastro per etichettatura laminato da 1x 24 mm (adesivo extra-resistente, nero su giallo, lunghezza 8 m)

  • Nastro flessibile laminato da 1x 12 mm (nero su bianco, lunghezza 8 m)

  • Manuale di istruzioni

  • Cavo di ricarica USB-C