Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371 4 pz
Assortimento maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371 4 pz - 1
Assortimento maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371 4 pz - 2
Assortimento maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371 4 pz - 3
Assortimento maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371 4 pz - 4
Assortimento maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371 4 pz - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371 4 pz

L'innovativa maschio per professionisti per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatti anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.200 N/mm².

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Nuova geometria Vario appositamente sviluppata


Rimozione ottimizzata dei trucioli, previene l'accumulo



Preparazione del tagliente ottimizzata grazie al processo di finitura in più fasi


Eccellente rimozione dei trucioli e perfettamente fedele al calibro



Scanalatura extra lunga


Erogazione del refrigerante e rimozione dei trucioli ottimizzate per filettature profonde



Parte filettata ad angolo


Riduzione del rischio di scheggiature sull'utensile durante il ritorno



Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio inossidabile



Durata fino al 50% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici



Disponibile in esclusiva da Würth

Indicazione

Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.