In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
2 articoli con 2 versioni trovati
4 pz: Misure: 1x 50, 80, 100 e 120 mm
Con cinque pezzi per ogni dimensione: 50 mm, 80 mm, 100 mm e 120 mm
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Filiera per TIME-SERT® in HSS
Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete
Boccola filettata TIME-SERT®
Inserto AW® attacco E 6.3 (1/4 di pollice) con impronta AW brevettata e codifica a colori
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta
Frattone dentato bicomponente
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz
Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi