In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
3 articoli con 3 versioni trovati
Composto da punzonatrice idraulica manuale, punzoni e matrici M16, M20, M25, M32, M40 e 30.5, perno da 9.5 e 19.0 e kit distanziali
Composto da punzoni e matrici M16, M20, M25, M32, M40 e 30,5 e vite di trazione Ø 9,5 e 19,0
Punzonatrici Ø28,3, 31,7 e 35,0 mm con tre punte da taglio per punzonatura fori su lavelli in acciaio inossidabile.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura MF per fori passanti DIN 374
Assemblaggio levigatrice a nastro per tubi RBS 650
Profilo di levigatura Starlock
Diamond cutting disc natural stone LS
Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 25 pz
Punta per martelli
Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 10 pz
Lama per sega universale, legno, tre stelle, Multiblade