In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
6 articoli con 6 versioni trovati
Lassortimento contiene: pinza universale, pinza spelafili, pinza a becchi mezzotondi e tronchese rinforzato
Con pinza universale, pinza spelafili, pinza a becchi mezzotondi e tronchese rinforzato
Per tubi flessibili e tubazioni non metalliche
Composto da pinze extra lunghe per lavorare in punti particolarmente difficili da raggiungere.
Water pump pliers from 125 mm to 560 mm, in accordance with DIN ISO 8976. For all applications involving piping and nuts. All pliers can be locked. Made in Germany!
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.