Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento estrattori per interni, lunghi 7 pezzi
Assortimento estrattori per interni, lunghi 7 pezzi - 1
Assortimento estrattori per interni, lunghi 7 pezzi - 2
Assortimento estrattori per interni, lunghi 7 pezzi - 3
Assortimento estrattori per interni, lunghi 7 pezzi - 4
Assortimento estrattori per interni, lunghi 7 pezzi - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento estrattori per interni, lunghi 7 pezzi

Soluzione ideale per viti a esagono incassato e TX stondate, le misure più usate in un assortimento compatto. Può essere utilizzato anche per profili simili.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Profilo conico a spirale di precisione



Attacco quadro da 3/8" fino alla misura 10 mm



Attacco quadro da 1/2" per 12 e 14 mm



Effetto di espansione limitato dal collare



Ideale per viti in posizione profonda


grazie al suo design più lungo



Notevole risparmio di tempo


dato che non sono necessari interventi complicati come trapanature o saldature



Facile rimozione di viti a esagono incassato e TX stondate


grazie al profilo conico a spirale