Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punzonatrici per lamiera Per idraulici e lattonieri
Punzonatrici Ø28,3, 31,7 e 35,0 mm con tre punte da taglio per punzonatura fori su lavelli in acciaio inossidabile.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Tre punte da taglio
- Riduzione delle deformazioni nel materiale da fustellare
- Nessun inceppamento o deformazione della vite di trazione
- Nessun danno alla filettatura
- Supporto migliorato
4 tacche sulla matrice
per un allineamento preciso con la linea trasversale.
Adatta per materiali fino a 2,0 mm di spessore
In acciaio (St37), alluminio, rame e materie plastiche
Contenuto:
- 1 punzone Ø 28,3 mm, matrice e vite di trazione
- 1 punzone Ø 31,7 mm, matrice e vite di trazione
- 1 punzone Ø 35,0 mm, matrice e vite di trazione
- 1 chiave combinata da 17 mm
- 3 viti di trazione 12,9, M 10 x 1 x 50
Il pezzo di scarto fuoriesce dalla matrice più facilmente se si ruota il punzone di 2-3 giri nella matrice dopo la punzonatura.
Per la pre-foratura: Punta elicoidale HSCO, Ø 11,0 mm, art. n.0626001100
Per la lubrificazione della vite: AL 1100, n. art. 08931101
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.