In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
13 articoli con 13 versioni trovati
Le punte multifunzione MFD-S sono in grado di forare praticamente qualsiasi materiale.
Limited edition for testing multi-purpose drill bits, 5 pieces: 3 drill bits ∅ 6 mm and 2 drill bits ∅ 8 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale.
Le punte multifunzione MFD-S sono in grado di forare praticamente qualsiasi materiale. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
La punta universale MFD-S è in grado di forare praticamente qualsiasi materiale
Everything is to hand in the ORSY system cassette for drilling in almost any material
Speciale punta in carburo metallico con codolo dritto per la foratura a secco di mattoni e ceramiche in monocottura. Disponibile nella cassetta ORSY®.
Drills through virtually any material.
5 pezzi. Speciale punta per foratura a rotazione, anche delle tegole più dure.
5 punte per forare praticamente qualsiasi materiale.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura MF per fori passanti DIN 374
Assemblaggio levigatrice a nastro per tubi RBS 650
Profilo di levigatura Starlock
Diamond cutting disc natural stone LS
Punta per martelli
Attacco A2 Con punta di centraggio
Lama standard per sega circolare
Punta elicoidale HSS DIN 1897 tipo RN