In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
25 articoli con 26 versioni trovati
Ampio assortimento di inserti RW, PH, PZ, TX, ESAG e a Taglio in barrette porta inserti sostituibili, completo di portainserti. In Bitbox ORSY®-System
Pratica clip per cintura
Inserti da 1/4 poll. con pratica clip per cintura
Ampio assortimento di inserti RW, PH, PZ, TX, esagono incassato e taglio dritto in barrette portainserti sostituibili, portainserti incluso. In Bitbox ORSY®-System
Ampio assortimento di inserti da 1/4” standard più comuni in esecuzione corta e lunga, adattatori e bussole magnetiche
Ampio assortimento di inserti a croce PH, croce PZ, TX e taglio in barrette portainserti sostituibili, portainserti incluso. In Bitbox sistema ORSY®
Ampio assortimento di inserti RW, PH, PZ, TX, esagono incassato e taglio da 25 e 70 mm di lunghezza, in barrette portainserti sostituibili, portainserti incluso. In Bitbox ORSY®-System
Extensive equipment including belt clip, RW, PH, PZ, TX and hexagon sockets and slotted bits with replaceable bit bars including bit holder
Ampio assortimento di inserti a croce PH, croce PZ, TX e taglio in barrette portainserti sostituibili, portainserti incluso. In Bitbox ORSY®-System
Barretta portainserti allestita con inserti PH, PZ, TX e a esagono incassato. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Fitted bit bar with TX, PH and hexagon socket output suitable for ORSY system bit box sizes 2, 3 and 4
Barretta portainserti allestita con inserti PZ e a taglio Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Ampio assortimento di inserti a croce PZ e a taglio, portainserti incluso. In Bitbox ORSY®-System
Equipped bit bar with RW and PZ output, suitable for ORSY system bit box sizes 2, 3 and 4
Con inserti a croce PH, croce PZ, per esagono incassato, TX e portainserti. In Bitbox ORSY®-System
11 pezzi. Assortimento con tutti gli inserti standard in pratica e robusta scatola in plastica.
With 8 different 1/4 inch bits and a stainless steel quick-change holder
Con gli inserti da 10 mm più comuni per il settore automobilistico e cargo.
Assortimento di inserti a croce PH e a taglio, portainserti incluso. In Bitbox sistema ORSY®
Barretta portainserti allestita con inserti taglio dritto e PH. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Assortimento completo di chiavi a bussola TX esterno e inserti TX interno attacco 10 mm
Extensive assortment including RW, PH, PZ, TX, hexagon socket and slotted bits in replaceable bit bars including bit holder
Con inserti standard da 1/4 in versione corta e lunga, adattatore e bussole magnetiche
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Filiera per TIME-SERT® in HSS
Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete
Boccola filettata TIME-SERT®
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta
Frattone dentato bicomponente
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz
Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi
Serie di cacciaviti TX 8 pezzi