Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Super Grip, set di inserti a esagono incassato 11 pz
Per svitare e rimuovere i collegamenti a vite con esagono incassato stondato e senza profilo con l'innovativo profilo SuperGrip
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Impugnatura antiscivolo di collegamenti a vite difettosi e rotondi resa possibile da un nuovo profilo della chiave appositamente sviluppato
- Per tutti i collegamenti a vite a esagono incassato
- Questi inserti speciali si fissano saldamente alla parte restante del profilo e consentono quasi sempre la rimozione totale
- Particolarmente resistente grazie al materiale di alta qualità
- Da utilizzare con un trapano a batteria o una leva a cricchetto con adattatore di montaggio
Contenuto:
- 1 x inserto per le misure: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm con gambo da 6 mm
- 1 x inserto per le misure: 7, 8 e 10 mm x 40 mm - gambo da 10 mm
- 1 portainserti da 1/2", attacco da 10 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.