Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di chiavi per rullo tendicinghia 14 pz
Utilizzato per mettere in tensione il tenditore durante lo smontaggio e il rimontaggio della cinghia sul veicolo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Il design curvo e sottile consente di lavorare in spazi ristretti
- Leva extra lunga per una maneggevolezza ottimale e facile con il pratico cambio rapido
- Adatto per cinghie di trasmissione, cinghie trapezoidali e cinghie ausiliarie
Componenti inclusi:
- 8 inserti per chiavi a 12 punte: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- 5 inserti con profilo E TX: E10; E12; E14; E16; E18
- 1 manico
Adatto per Audi, Skoda, Seat, VW, Opel, Mercedes, Mitsubishi, Saab e Honda. Utilizzabile anche per interventi su pompe dell'acqua, alternatori ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.